Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklappe elektrisch für Nennweite: 315mm IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6850042
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     MK31
EAN/GTIN:
     4012799939085
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Jalousieklappe
jalousieklappe
Elektrische Verschlussklappe als Wetterschutz und Kaltluftsperre bei abgeschaltetem Ventilator. MK mit Getriebemotor: Nennleistung 3 W, Nennstrom 0,015 A. BK mit Bimetallklappe: Nennleistung 25 W, Nennstrom 0,01 A, Anlaufstrom 1,8 A - 1s. Drehzahlregelung nur mit Drehzahlsteller STU 2,5 / ST 2,5. Ausführung gemäß Schutzklasse II (ohne Schutzleiteranschluss). Öffnet und schließt beim Ein- und Ausschalten des Ventilators. MK benötigt 4-adrige Netzzuleitung. BK benötigt 3-adrige Netzzuleitung. Auf Anfrage Sonderausführungen mit Endlagenschalter lieferbar. Endlagenschalter spricht bei vollständig geöffneter Verschlussklappe an.Artikel: MK 31, Druckverlust: 11 Pa, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 3 W, INenn: 0,015 A, Maximalbelastung: 0,015 A, Schutzart: IP 55, Antrieb: Getriebe, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Lamellenfarbe: silbergrau, Gewicht: 1,87 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,12 kg, Klappenart: elektrisch, Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 430 mm, Höhe: 430 mm, Tiefe: 50,5 mm, Breite mit Verpackung: 440 mm, Höhe mit Verpackung: 440 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C Tiefe: 50,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Frontbreite: 430 mm, Fronthöhe: 430 mm Ausführung: für EN/ENR
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
MK31
Ident Code:
0093.0908
Weitere Suchbegriffe: Lufteinlaß für Lüftungssytem, Kanalklappe für Lüftungssystem, Rohrklappe für Lüftungssystem, Außenverschluss für Lüftungssystem, Zuluftelement für Lüftungssytem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 283,87*
€ 320,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,50*
€ 322,14*
Frei Haus
ab € 290,27*
€ 326,17*
Frei Haus
ab € 291,75*
€ 329,09*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 339,79*
€ 377,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,87*
€ 449,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,56*
€ 444,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,29*
€ 429,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,79*
€ 404,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.