| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6841924 Herst.-Nr.: FRS-R63 EAN/GTIN: 4010184093275 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Wellrohr aus PE-HD in gütegesicherter Qualität, geruchsneutral und antistatisch behandelt, hohe Flexibilität und Ringfestigkeit nach DIN EN 9969 (STIS > 12 kN/m²). Durchmesser außen: 63 mm, innen: 52 mm. Für Volumenströme bis 20 m³/h. Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | FRS-R63 | Ident Code: | 09327 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 168,09* | € 199,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 170,98* | € 201,97* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 186,34* | € 221,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 198,76* | € 235,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 201,14* | € 238,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|