| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6841805 Herst.-Nr.: AEB15/30 EAN/GTIN: 4010184020554 |
| |
|
| | |
| Einbaufertiges Abluftelement mit Bewegungssensor und Zeitsteuerung für Grund- und Bedarfslüftung, aus Kunststoff, weiß, zum Einschub in Rohre mit ND 125 mm. Lippendichtung am Einbauring vermeidet seitliche Falschluft und verringert Verschmutzung im Umfeld. Nach Ansprechen des Bewegungssensors wird für 30 Minuten der Grund- auf den Bedarfsvolumenstrom erhöht. Betrieb durch 3 Batterien (bauseits, Type LR 03, 1,5 V, Lebensdauer ca. 18 Monate). Für Wand- und Deckeneinbau geeignet. Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: true, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | AEB15/30 | Ident Code: | 02055 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,05* | € 130,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,15* | € 134,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,46* | € 135,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,21* | € 136,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 117,25* | € 144,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|