| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96151305 Herst.-Nr.: 02055 EAN/GTIN: 4010184020554 |
| |
|
| | |
| Abluftelement AEB1530 Einbaufertiges Abluftelement mit Bewegungssensor und Zeitsteuerung für Grund- und Bedarfslüftung, aus Kunststoff, weiß, zum Einschub in Rohre mit ND 125 mm. Lippendichtung am Einbauring vermeidet seitliche Falschluft und verringert Verschmutzung im Umfeld. Nach Ansprechen des Bewegungssensors wird für 30 Minuten der Grund- auf den Bedarfsvolumenstrom erhöht. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,24* | € 128,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 107,87* | € 132,37* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,23* | € 133,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,37* | € 134,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,83* | € 137,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|