| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6841315 Herst.-Nr.: HY3 EAN/GTIN: 4010184013594 |
| |
|
| | |
| Für feuchtigkeitsabhängige Steuerung einzelner oder mehrerer Geräte. Stufenlos von 25 bis 95% rel. Feuchte einstellbar. Aufputzgehäuse weiß in Schutzart IP 20. Mit Umschaltungskontakt für Be- oder Entfeuchtung. Schaltleistung: induktive Last 3 A, ohmsche Last 5 A. Art des elektrischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Wohnhauslüfter: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | HY3 | Ident Code: | 01359 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 72,99* | € 90,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,49* | € 91,15* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,23* | € 92,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,18* | € 93,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 85,09* | € 102,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|