| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840712 Herst.-Nr.: PWDA EAN/GTIN: 4010184012825 |
| |
|
| | |
| Zur Drehzahländerung und für Reversierbetrieb einzelner polumschaltbarer Ventilatoren mit Dahlanderwicklung. Graues Kunststoffgehäuse für Aufputzmontage. Belastbar bis 7,5 kW. Ausführung: Dahlanderschalter, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7,5 kW, Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A, mit Nullstellung: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | PWDA | Ident Code: | 01282 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,35* | € 147,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 123,95* | € 148,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,22* | € 154,08* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,36* | € 154,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 138,06* | € 164,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|