| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840704 Herst.-Nr.: PDA12 EAN/GTIN: 4010184050810 |
| |
|
| | |
| Betriebsschalter für Ventilatoren mit zwei Drehzahlen und Dahlanderwicklung. Graues Kunststoffgehäuse zur Aufputzinstallation. Ausführung: Polumschalter, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom Iu: 12 A, mit Nullstellung: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | PDA12 | Ident Code: | 05081 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Motorschalter, Steuerschalter, Polumschalter, Dahlanderumschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,41* | € 78,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,19* | € 79,86* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,78* | € 81,78* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,42* | € 82,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,63* | € 87,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|