| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840243 Herst.-Nr.: EKLF60/30-35G4 EAN/GTIN: 4010184087267 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Filterkassette auf tragendem Rahmen für hohe Staubaufnahme, großflächig dimensioniert. Aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 4, stark verfestigt, 190 g/m². Entsprechend DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Abscheidegrad 91,3%. Staubeinspeicherung 354 g/m². Art des mechanischen Zubehörs: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | EKLF60/30-35G4 | Ident Code: | 08726 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 199,34* | € 234,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,89* | € 235,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 203,12* | € 238,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 204,20* | € 240,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 224,75* | € 262,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 2 Stück (ab € 112,375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|