Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfiltermatten WSG-EG 320/470 f ür WS 320/470 u. WR310/410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6829954
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     WSG-EG320/470
EAN/GTIN:
     4012799925620
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter lüftungssystem g4
luftfilter klimatechnik
Ersatz-Luftfiltermatten für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470. Zum Einlegen in die Einschubrahmen WSG-ES 320/470.Artikel: WSG-EG 320/470, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,25 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,27 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: ISO Coarse 85% (G4), Breite: 505 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 18 mm, Breite mit Verpackung: 550 mm, Höhe mit Verpackung: 175 mm, Tiefe mit Verpackung: 185 mm, Geeignet für Produkte: WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 Breite: 505 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 18 mm, Filterklasse: G4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
WSG-EG320/470
Ident Code:
0092.0562
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 42,46*
€ 56,41*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 42,43*
€ 56,53*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 49,72*
€ 58,40*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,10*
€ 58,99*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 64,11*
€ 84,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 584,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0561
ab € 40,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.