| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6829953 Herst.-Nr.: WSG-ES320/470 EAN/GTIN: 4012799925613 |
| |
|
| | |
| Einschubrahmen zur Aufnahme der Ersatz-Luftfiltermatten WSG-EG 320/470.Artikel: WSG-ES 320/470, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 0,57 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,58 kg, Breite: 505 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 20 mm, Breite mit Verpackung: 520 mm, Höhe mit Verpackung: 173 mm, Tiefe mit Verpackung: 22 mm, Geeignet für Produkte: WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: true, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | WSG-ES320/470 | Ident Code: | 0092.0561 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,79* | € 54,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,92* | € 54,27* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,80* | € 56,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 43,80* | € 57,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,23* | € 63,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|