| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6807305 Herst.-Nr.: NHFUSE250A690VAMSIZE2DUALIND EAN/GTIN: 5027590469838 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 250 A, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Betriebsklasse: aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 690 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 17 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NHFUSE250A690VAMSIZE2DUALIND | Ident Code: | 250NHM2B-690 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 20,74* | € 28,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 20,59* | € 28,55* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,64* | € 28,65* | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 22,67* | € 30,65* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,40* | € 32,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|