Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, flink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6806309
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FUSE16ADII/E27500VAC
EAN/GTIN:
     5027590437561
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 16 A; AC 500 V; D2; gR; IEC; Schnellauslösend; Flasche; E27; IEC 60269-3; VDE 0636; Ausschaltvermögen 50 kA Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: flink (F), Farbcode: grau, Baugröße: DII, Betriebsklasse: gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE16ADII/E27500VAC
Ident Code:
16D27Q
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherung, Schraubsicherung, d-sicherung dii, hh sicherung, nh-sicherung eaton, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 0,888*
€ 1,498*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,50*
Lager 6232
15
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,53*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,53*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 0,94*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
SFRD27
ab € 9,00667*
Zubehör
Eaton
16GD27
ab € 1,1564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.