Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 400 V, D01, aR, IEC, ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6806114
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FUSE-D0110AGR400VACE14
EAN/GTIN:
     5027590428965
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Neozed
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 400 V, D01, gR, IEC, ultra rapid, E14, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636 Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: rot, Baugröße: D01, Betriebsklasse: gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE-D0110AGR400VACE14
Ident Code:
10NZ01R
Weitere Suchbegriffe: Schraubsicherung, neozed d01, neozed, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,75*
10
€ 5,00*
ab € 3,537*
€ 4,797*
10
€ 3,90*
ab € 3,691*
€ 4,991*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 5,37*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
10GN01
ab € 0,24*
Zubehör
Eaton
TFRN01-SB
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.