| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6608959 Herst.-Nr.: XTPZBAVC-H250W800 EAN/GTIN: 4015081692361 |
| |
|
| | |
| XG - BBT - Steuerungs und Hilfstrom Fach, B=800mm Farbe: grau, Breite: 720 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 225 mm, Tiefe: 172 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 800 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 250 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPZBAVC-H250W800 | Ident Code: | 172682 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,05* | € 180,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 154,07* | € 181,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,46* | € 188,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,05* | € 197,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 171,28* | € 201,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|