Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XG-Steuerungsmodul HxB=250x800mm XTPZBAVC-H250W800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTPZBAVC-H250W800 XG- 172682 Steuerungs/ Hilfsstrom Fach B800 172682
EATON XTPZBAVC-H250W800 XG- 172682 Steuerungs/ Hilfsstrom Fach B800 172682
Artikel-Nr.:
     6012B-61576180
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172682
EAN/GTIN:
     4015081692361
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Kompaktsteuerung
Fach-Boden

XG-Steuerungsmodul HxB=250x800mm XTPZBAVC-H250W800

XG - BBT - Steuerungs und Hilfstrom Fach, B=800mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
720 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
172 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,85*
€ 177,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,70*
€ 178,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,11*
€ 180,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,13*
€ 184,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 168,11*
€ 196,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.