Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 33°, 1-fach, kodiert Schu tzkontakt 250V, 10/16A, PC, signalrot, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6599779
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     STD-D3KSRO1
EAN/GTIN:
     4012196049240
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Modul 45 Steckdose 1fach mit 33° Steckrichtung, kodierte Ausführung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Die Steckdose kann nur in Verbindung mit dem Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden. Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Geräteeinbaukanal, Farbe: rot, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberfläche: unbehandelt, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenz: -...- Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: sonstige, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Rastbefestigung, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, RAL-Nummer (ähnlich): 3001, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, Geeignet für Schutzart (IP): sonstige, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 42 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungsbeleuchtung: false, mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
STD-D3KSRO1
Ident Code:
6120302
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, obo bettermann kanalsteckdose, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,91*
€ 11,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 12,80*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.