Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiblitzlichtmodul, gelb, Hochlei stungs-LED, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6597900
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL7-FL24-Y-HPM
EAN/GTIN:
     4015081678099
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Multiblitzlichtmodul, Farbe gelb, Hochleistungs-LED für höchste Signalwirkung, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Multiblitzlicht, Leuchtmittel: High Performance LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1 Farbe: gelb, Außendurchmesser: 73 mm, Funktion: Blitzlicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC/DC, Leuchtmittel: LED, Schutzart (IP): IP66, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 18...26 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 18...26 V, Betriebsspannung bei DC: 18...30 V, Schutzart (NEMA): 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SL7-FL24-Y-HPM
Ident Code:
171279
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,80*
€ 186,31*
Frei Haus
ab € 163,67*
€ 192,07*
Frei Haus
ab € 165,87*
€ 200,36*
Frei Haus
ab € 170,61*
€ 200,36*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 196,35*
€ 229,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171445 SL7-CB-400
ab € 52,44*
Ähnlich
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,52*
Ähnlich
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,10*
Ähnlich
Eaton
171448 SL7-CB-IMS
ab € 28,83*
Ähnlich
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,36*
Ähnlich
Eaton
171453 SL7-CB-T-250
ab € 62,95*
Ähnlich
Eaton
171454 SL7-CB-T-400
ab € 78,54*
Ähnlich
Eaton
171457 SL7-FMS-250
ab € 105,96*
Ähnlich
Eaton
171458 SL7-FMS-400
ab € 121,47*
Ähnlich
Eaton
177312 SL7-CB-800
ab € 85,82*
Ähnlich
Eaton
177351 SL7-CB-D-M12A4
ab € 86,76*
Ähnlich
Eaton
171443
ab € 32,15*
Ähnlich
Eaton
171444
ab € 36,19*
Ähnlich
Eaton
171449
ab € 29,13*
Ähnlich
Eaton
171450
ab € 32,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.