Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlichtmodul, weiß, LED, 120 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6597795
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL4-L120-W
EAN/GTIN:
     4015081678617
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Dauerlichtmodul, Farbe klar, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 110/120 V AC, Lichtart: Dauerlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1 Farbe: sonstige, Außendurchmesser: 43 mm, Funktion: Dauerlicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: LED, Schutzart (IP): IP66, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 110...120 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 110...120 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SL4-L120-W
Ident Code:
171322
Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, led dauerleuchte, dauerlicht, Optisches Signal, Optische Signalisierung, Lichtsignal, Modular-Signallampe, Meldeleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,98*
€ 56,06*
€ 5,00*
ab € 43,39*
€ 56,49*
€ 4,00*
ab € 44,10*
€ 58,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,23*
€ 58,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,26*
€ 66,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178462 SL7-FMS-800
ab € 149,76*
Ähnlich
Eaton
178460 SL7-CB-T-800
ab € 112,81*
Ähnlich
Eaton
179987 SL7-CB-TM
ab € 30,58*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,89*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 87,75*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 81,12*
Ähnlich
Eaton
171302
ab € 27,52*
Ähnlich
Eaton
171303
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.