| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6597771 Herst.-Nr.: SL4-FL230-R EAN/GTIN: 4015081679003 |
| |
|
| | |
| Blitzlichtmodul, Farbe rot, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230/240 V AC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1 Farbe: rot, Außendurchmesser: 43 mm, Funktion: Blitzlicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: LED, Schutzart (IP): IP66, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230...240 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230...240 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Schutzart (NEMA): 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SL4-FL230-R | Ident Code: | 171369 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte eaton rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Signalsäule, Hupe, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Optisches Signalgerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,37* | € 83,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,00* | € 85,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,38* | € 89,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,61* | € 93,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 88,71* | € 107,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|