Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6585377 Herst.-Nr.: NBC-MS/2,0-94B/MSSCOUS EAN/GTIN: 4046356799317 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | NBC-MS/2,0-94B/MSSCOUS | Ident Code: | 1406118 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,392* | € 39,242* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,55* | € 39,26* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 35,54* | € 39,27* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,7142* | € 39,6242* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 38,65* | € 41,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,65* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 2.086,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|