| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6584784 Herst.-Nr.: MPU-L EAN/GTIN: 8014212267139 |
| |
|
| | |
| lange Griffausführung, mit Sperrvorrichtung, Einsätze werden durch Verriegelung gesichert Geeignet für: verschiedene Anwendungen, Länge: 270 mm, Ausführung/Betätigung: mechanisch, Pressform: universal (Wechseleinsätze), mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, mit automatischem Rücklauf: false, Einsätze auswechselbar: true, Anzahl der mitgelieferten Einsätze: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | MPU-L | Ident Code: | 182081 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, wechseleinsätze presszange, dornpresszange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,48* | € 114,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,65* | € 115,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,22* | € 115,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,47* | € 119,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 102,13* | € 126,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|