|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-6568711 Herst.-Nr.: TSQD1NO EAN/GTIN: 4015081638871 |
| |
|
|  |  |
 | Reiheneinbau-Schaltuhr mit ca. 3 Tage Gangreserve, Breite 17,5 mm, 24-Std.-Segment-Prog., kürzeste Schaltzeit 15 Min., Dauerschalter EIN/AUS, 1 Schließer 16A 250V~, Klarsichtabdeckung plombierbar. Montageart: DIN-Schiene, Breite: 17,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 65,5 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Wochenprogramm: false, Jahresprogramm: false, Kontaktausführung: Schließer, Breite in Teilungseinheiten: 1, 60 min Programm: false, 24 h Programm: true, Netzsynchron: false, Quarzgesteuert: true, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: false, Geeignet für Handbedienung: true, Schaltungsvorwahl: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Versorgungsspannung: 230...240 V, Frequenz der Versorgungsspannung: 45...60 Hz, Gangreserve in Jahren: 0, Gangreserve in Stunden: 72, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 15 min, Kürzeste Schaltzeit Kanal 2: 0 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Programmscheibenteilung 1: 15 min, Programmscheibenteilung 2: 0 min, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s, Max. Schaltleistung LED: 600 W Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | TSQD1NO | Ident Code: | 167388 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Tagesschaltuhr, Synchronschaltuhr, Pulsschaltuhr, Tarifschaltuhr, Tageszeitschaltuhr |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 57,70* | € 72,08* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 57,70* | € 72,08* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 58,31* | € 73,57* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 60,23* | € 74,76* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 74,16* | € 90,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|