| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6553441 Herst.-Nr.: PKE65/AK EAN/GTIN: 4015081548354 |
| |
|
| | |
| Grundgerät Motorschutzschalter, Trennerfunktion, abschließbar in 0-Stellung, werkzeuglos erweiterbar mit elektronischen Auslöseeinheiten PKE-XTU… für Motorschutz oder Anlagen- / Kabelschutz Breite: 55 mm, Höhe: 162 mm, Tiefe: 198 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 65 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0...65 A, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Schutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: elektronisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 0 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Phasenausfallempfindlich: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PKE65/AK | Ident Code: | 158247 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,23* | € 106,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,49* | € 110,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,30* | € 111,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,09* | € 115,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 109,03* | € 128,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|