| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6550581 Herst.-Nr.: ME2990NAKO5C EAN/GTIN: 4011377101395 |
| |
|
| | |
| für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U Farbe: Messing, Breite: 70 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Tiefe: 10 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Textfeld, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, mit Beschriftungsfeld: true, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | ME2990NAKO5C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,68* | € 23,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,02* | € 23,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,46* | € 24,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,98* | € 25,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,25* | € 27,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|