| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6509799 Herst.-Nr.: C1042B100 EAN/GTIN: 3606482000810 |
| |
|
| | |
| Der MicroLogic 2.2 AB ist ein 4-poliger elektronischer 4d-Auslöser, der in den Kompaktleistungsschaltern ComPacT NSX 100/160/250 eingesetzt wird. Dieser elektronische Auslöser mit einer Nennleistung von 100 A wird in öffentlichen Verteilernetzen eingesetzt, um die Stromzufuhr entsprechend dem Vertrag mit dem Verbraucher zu begrenzen. Er verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz gegen Überlastungen. Er bietet auch einen einstellbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Schutz gegen Kurzschlüsse. MicroLogic 2.2 AB zeigt Überlastungen mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leitungsschutzschalter auslösebereit ist. Der Auslöser wird mit einer Plombiervorrichtung zum Schutz der Einstellungen geliefert. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, wenn es mit dem PowerTag NSX und dem ComPacT NSX-Grundrahmen verbunden ist. Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 4, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 40...100 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 1500 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 1500 A, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C1042B100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 518,29* | € 586,51* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,55* | € 587,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 522,36* | € 592,35* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 534,51* | € 605,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 546,91* | € 620,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|