| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6509716 Herst.-Nr.: C106TM063 EAN/GTIN: 3606481999979 |
| |
|
| | |
| Der TM63D ist ein 4-poliger thermischmagnetischer 3D-Auslöser, der in ComPacT NSX 100/160/250 Kompaktleistungsschaltern verwendet wird. Dieser thermisch-magnetische Auslöser mit 63 A Nennstrom ist die optimale Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Er verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Kurzschlussschutz. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, wenn es mit dem PowerTag NSX und dem ComPacT NSX-Grundrahmen verbunden ist. Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 4, Kurzschlussauslöserfunktion: unverzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 44,1...63 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 500 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 500 A, Ausführung des Motorschutzes: thermischer/magnetischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C106TM063 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,45* | € 57,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,27* | € 61,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,15* | € 62,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,81* | € 65,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,83* | € 71,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|