Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslösegerät thermomagnetisch TM125 D für ComPacT NSX 160/250 Kompaktleistun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6509673
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C166TM125
EAN/GTIN:
     3606482000001
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Überlastauslöser
Kurzschlussauslöser
Überspannungsauslöser
Dieser TM125D ist ein 4-poliger thermischmagnetischer 3d-Auslöser, der in ComPacT NSX 160/250 Kompaktleistungsschaltern verwendet wird. Dieser thermisch-magnetische Auslöser mit 125 A Nennstrom ist die optimale Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Er verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Kurzschlussschutz. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, wenn es mit dem PowerTag NSX und dem ComPacT NSX-Grundrahmen verbunden ist. Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A, Polzahl: 4, Kurzschlussauslöserfunktion: unverzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 87,5...125 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 1250 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 1250 A, Ausführung des Motorschutzes: thermischer/magnetischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
C166TM125
Weitere Suchbegriffe: schneider electric überspannungsauslöser, kurzschlussauslöser, Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,91*
€ 176,08*
€ 5,90*
ab € 131,68*
€ 181,31*
Frei Haus
ab € 157,77*
€ 188,24*
Frei Haus
ab € 162,49*
€ 194,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 176,13*
€ 210,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
C16B4
ab € 218,69*
Zubehör
Schneider Electric
C16N4
ab € 269,38*
Zubehör
Schneider Electric
C16F4
ab € 216,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.