| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6466621 Herst.-Nr.: WIREFOX-MPVDE_DB EAN/GTIN: 4046356994781 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,2 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Gewicht 246, schwarz Abisolierbereich AWG: -...-, Kerbtiefe einstellbar: true, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | WIREFOX-MPVDE_DB | Ident Code: | 1212814 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, phoenix contact abisolierzange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,42* | € 58,67* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 48,00* | € 61,90* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,56* | € 63,91* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 50,37* | € 64,94* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 59,61* | € 70,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|