Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau T-Stück für WSL, 151,5x905 mm Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6463058
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WSTAR150.900F
EAN/GTIN:
     4013339082681
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Weitspannkabelleiter-Abzweigstück
kabelkanal t- und kreuzstück
Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, für Weitspannkabelleiter, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch eingenietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN/VDE 0298 Teil 3 erfolgen kann. Passende Bügelschellen (B... und BK...) finden Sie im KI Katalog. für Weitspannkabelleiter: WSL 150... WSLM 150... Abmessung (ca. Maße) H x B: 151,5 x 905 mm Ausklinkung der Weitspannkabelrinne: 1003 mm + B Länge in Abgangsrichtung: 750 mm Innenholmradius R: 500 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Farbe: ohne, Ausführung: integrierter Verbinder, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Ausführung der Sprosse: Profil ungelocht, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Innenradius: 500 mm, Kabelleiter-Abgangsbreite: 900 mm, Kabelleiterhöhe: 150 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: true, Ausführung des Seitenholms: Profil (offen), Geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
WSTAR150.900F
Ident Code:
1-WSTAR150.900F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 713,92*
€ 853,82*
€ 5,95*
ab € 793,60*
€ 938,80*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,82*
€ 1.016,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,19*
€ 999,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,82*
€ 947,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,07*
€ 910,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,92*
€ 849,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.