| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6462687 Herst.-Nr.: GADU110T80C EAN/GTIN: 4013339089659 |
| |
|
| | |
| Endabschlussdeckel, umschließend, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! für Gerätekanal: GKU 110-78T80 C Abmessungen (ca. Maße) außen H x T: 112 x 80 mm Farbton: [Kundenangabe erforderlich] RAL: [Kundenangabe erforderlich] Farbe: sonstige, Breite: 112 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 80 mm, Geeignet für: links/rechts, Stärke: 0,75 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: aufrastbar, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GADU110T80C | Ident Code: | 1-GADU110T80C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 17,69* | € 22,85* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,45* | € 25,65* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,77* | € 27,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|