| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6462571 Herst.-Nr.: RTSS100.200S EAN/GTIN: 4013339129737 |
| |
|
| | |
| T-Stück, schwere Ausführung, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss sowie mit integrierten Stoßstellenverbindern, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen, für begehbare Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. für begehbare Kabelrinnen: 100 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H x B (innen): 100 x 200 mm Materialstärke t: 2 mm Innenholmradius R: 138 mm Länge in Hauptrichtung: 385 mm + B Länge in Abgangsrichtung: 194 mm + B Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Ausführung: integrierter Verbinder, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Bauform: T-Stück horizontal, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Innenradius: 138 mm, Kabelrinnenbreite: 200 mm, Kabelrinnenhöhe: 100 mm, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | RTSS100.200S | Ident Code: | 1-RTSS100.200S |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,26* | € 256,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 213,81* | € 257,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,26* | € 259,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 221,46* | € 266,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 259,43* | € 309,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|