| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6462442 Herst.-Nr.: DKIV220-78T60S EAN/GTIN: 4013339094455 |
| |
|
| | |
| Gerätekanal-Inneneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! für Gerätekanal: DKU 220-78T60 S für Abmessungen (ca. Maße) H x T: 220 x 60 mm für Deckelöffnung: 78 mm / 78 mm Breite: 220 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 61 mm, Form: symmetrisch, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: übergreifend, Anzahl der Oberteile: 2, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: true, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, Oberteilbreite 2: 78 mm, mit Schutzfolie: false, Winkel: 85...95 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | DKIV220-78T60S | Ident Code: | 1-DKIV220-78T60S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,78* | € 243,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 201,60* | € 244,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,45* | € 251,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 212,34* | € 257,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 223,37* | € 271,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|