| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6462435 Herst.-Nr.: GADU213T100S EAN/GTIN: 4013339090235 |
| |
|
| | |
| Endabschlussdeckel, umschließend, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! für Gerätekanal: GKU 213A78T100 S Abmessungen (ca. Maße) außen H x T: 215 x 100 mm Breite: 215 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 100 mm, Geeignet für: links/rechts, Stärke: 0,75 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: aufrastbar, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GADU213T100S | Ident Code: | 1-GADU213T100S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 18,54* | € 25,61* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,79* | € 25,75* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 21,03* | € 27,00* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 21,05* | € 28,75* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,21* | € 30,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|