Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6412877 Herst.-Nr.: SMART-ZB-NIGHTLIGHT-PLUG-FS1 EAN/GTIN: 4058075570955 |
| |
|
| | |
| Smarte Steckdose mit integriertem Nachtlicht über ZigBee Technologie steuerbar. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät. Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System. Funktionsumfang abhängig von der verwendeten Steuerungsart. Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A. Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0. Integriertes Nachtlicht mit warmweißer Lichtfarbe, nicht dimmbar. Zeitplanung. Produktvorteile: Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme. Nachtlicht zur Verwendung als Orientierungslicht, als Sicherheitslicht in der Nacht, oder in dunklen Bereichen. Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose. Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten. Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integeriert werden sollen. Nachtlicht für Orientierung und Sicherheit in Kinderzimmern, an der Treppe und im Schlafzimmer. Technische Ausstattung: Steuerung via app erfordert ein kompatibles Smart home System. Breite: 60 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 84 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | SMART-ZB-NIGHTLIGHT-PLUG-FS1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,03* | € 19,03* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,57* | € 23,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 18,42* | € 25,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,08* | € 27,31* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,12* | € 29,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|