Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6408612 Herst.-Nr.: GB1525GR EAN/GTIN: 4012196456307 |
| |
|
| | |
| Reißfestes und UV-stabiles Gewebeband, universal einsetzbar z.B. zur Fixierung von Rohren und Kabeln auf dem Boden, vor der Estrichverlegung mit Hilfe von OBO-Dübel oder Nagel. Farbe: grau, Breite: 15 mm, Stärke: 1,3 mm, Länge: 25000 m, Werkstoff: Polypropylen (PP), Temperaturbeständigkeit: -...- °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | GB1525GR | Ident Code: | 1476980 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,17* | € 17,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,50* | € 18,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,79* | € 18,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,40* | € 20,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,02* | € 21,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|