| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6403596 Herst.-Nr.: N15020008X1001A EAN/GTIN: 4042203577275 |
| |
|
| | |
| OneSystem Fallenschloss N1502 für einflügelige Profiltüren, Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach DIN EN 15804 mit artikelbezogenen Kennzahlen Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Dornmaß: 30 mm, Panikfunktion: false, Werkstoff des Schlosskastens: Stahl, verzinkt, Tiefe des Schlosskastens: 15,5 mm, Stulpform: rund, Stulpbreite: 24 mm, Stulpstärke: 3 mm, Stulplänge: 24 mm, Werkstoff des Stulps: rostfreier Stahl, Wechselfunktion: false, Breite des Schlosskastens: 42 mm, Höhe des Schlosskastens: 115 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | N15020008X1001A | Ident Code: | N15020008X1001A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,73* | € 31,12* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,83* | € 32,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|