Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Objektschloss 65 DL PZ 8 72 rund 235 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6403273
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     N1000200813000M
EAN/GTIN:
     4042203496767
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
OneSystem Fallenriegelschloss N1000 nach EN 12209 für einflügelige Vollblatttüren, Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach DIN EN 15804 mit artikelbezogenen Kennzahlen / geprüft auf 1.000.000 Zyklen und 300 kg Türgewicht Öffnungsrichtung nach DIN: links, Dornmaß: 65 mm, Abstand: 72 mm, Panikfunktion: false, Werkstoff des Schlosskastens: Stahl, verzinkt, Werkstoff des Schließbolzens: Zinkdruckguss, Zylindertyp: Profilzylinder, Tiefe des Schlosskastens: 15,5 mm, Stulpform: rund, Stulpbreite: 20 mm, Stulpstärke: 3 mm, Stulplänge: 20 mm, Werkstoff des Stulps: rostfreier Stahl, Wechselfunktion: false, Breite des Schlosskastens: 79 mm, Höhe des Schlosskastens: 165 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
N1000200813000M
Ident Code:
N1000200813000M
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, behördenschloss links, behörden einsteckschloss, assa abloy objektschloss, Ausschaltsperrkappe, Absperrvorrichtung, Griffsperre, Einschaltsperrkappe, Vorhängeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,83*
€ 14,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 14,67*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.