| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6403131 Herst.-Nr.: N15000008510018 EAN/GTIN: 4042203470323 |
| |
|
| | |
| OneSystem Fallenriegelschloss N1500 nach EN 12209 für einflügelige Profiltüren, Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach DIN EN 15804 mit artikelbezogenen Kennzahlen / geprüft auf 1.000.000 Zyklen und 300 kg Türgewicht Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Dornmaß: 29 mm, Abstand: 92 mm, Panikfunktion: false, Werkstoff des Schlosskastens: Stahl, verzinkt, Werkstoff des Schließbolzens: Zinkdruckguss, Zylindertyp: Profilzylinder, Stulpform: sonstige, Drückernuss Vierkant: 8 mm, Stulpbreite: 24 mm, Stulpstärke: 6 mm, Stulplänge: 24 mm, Werkstoff des Stulps: rostfreier Stahl, Wechselfunktion: false, Breite des Schlosskastens: 23 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | N15000008510018 | Ident Code: | N15000008510018 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,89* | € 31,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,64* | € 32,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|