Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

audio:pack Einbau für 1 Wohneinheit, mit Einbaulautsprecher ASI12000 + 1x T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6304102
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PAIH010/004
EAN/GTIN:
     4035138053365
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Sprechanlagenset
Vorkonfiguriertes Paket für 1 Wohneinheit für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Einbau-Türlautsprecher (Serie TCU) 16WE, Artikelnummer: ASI12000-0000, vorprogrammiert, 1x Türtelefon 4Tasten WS, Artikelnummer: ISH3030-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Anzahl der Innenstationen: 1, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Abhörsicher: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 16, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: true, mit Video: false, Farbe der Außenstation: schwarz, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: sonstige, Werkstoff der Außenstation: Kunststoff, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 16, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: 2, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für Behinderte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
PAIH010/004
Ident Code:
PAIH010/004
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,45*
€ 325,57*
Frei Haus
ab € 287,63*
€ 332,46*
Frei Haus
ab € 288,56*
€ 335,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 332,79*
€ 382,82*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,84*
€ 449,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,02*
€ 430,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,35*
€ 421,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,79*
€ 396,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.