| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6304077 Herst.-Nr.: PAIF100/004 EAN/GTIN: 4035138053617 |
| |
|
| | |
| Vorkonfiguriertes Paket für 10 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Einbau-Türlautsprecher (Serie TCU) 16WE, Artikelnummer: ASI12000-0000, vorprogrammiert, 10x Innenstation zum Freispr. 5Tasten WS, Artikelnummer: ISW3030-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Anzahl der Innenstationen: 10, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Abhörsicher: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 16, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: true, mit Video: false, Farbe der Außenstation: schwarz, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: sonstige, Werkstoff der Außenstation: Kunststoff, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 16, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: 6, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für Behinderte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | TCS TürControlSysteme AG | Produkt Typ: | PAIF100/004 | Ident Code: | PAIF100/004 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 652,01* | € 727,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 681,85* | € 756,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 700,31* | € 773,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 709,14* | € 780,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 811,05* | € 884,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|