| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6097918 Herst.-Nr.: TRIOCO2I EAN/GTIN: 4012799991304 |
| |
|
| | |
| Mit dem CO2-Sensor kann das Lüftungssystem nach dem gemessenen CO2-Wert gesteuert werden. Der Messbereich des Sensors liegt bei 0 - 2000 ppm. Der Regelbereich werksseitig bei 600 - 1300 ppm.Artikel: Trio CO2 I, Sensor: intern, Farbe: grau, Gewicht: 0,03 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg, Breite: 44,5 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 70 mm, Breite mit Verpackung: 50 mm, Höhe mit Verpackung: 20 mm, Tiefe mit Verpackung: 75 mm, Umgebungstemperatur: -40 °C bis 70 °C Montageart: sonstige, Farbe: grau, Ausführung: CO2-Sensor, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | TRIOCO2I | Ident Code: | 0157.1332 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,15* | € 374,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 315,98* | € 375,48* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 324,79* | € 385,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 367,35* | € 433,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|