| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19353868 Herst.-Nr.: 0157.1332 EAN/GTIN: 4012799991304 |
| |
|
| | |
| CO2-Sensor intern Messber. 0-2000 ppm Trio CO2 I Mit dem CO2-Sensor kann das Lüftungssystem nach dem gemessenen CO2-Wert gesteuert werden. Der Messbereich des Sensors liegt bei 0 - 2000 ppm. Der Regelbereich werksseitig bei 600 - 1300 ppm.Artikel: Trio CO2 I, Sensor: intern, Farbe: grau, Gewicht: 0,03 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg, Breite: 44,5 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 70 mm, Breite mit Verpackung: 50 mm, Höhe mit Verpackung: 20 mm, Tiefe mit Verpackung: 75 mm, Umgebungstemperatur: -40 °C bis 70 °C Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Ausführung: | CO2-Sensor | Montageart: | sonstige | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 313,78* | € 376,98* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 316,04* | € 377,56* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 323,48* | € 387,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 366,40* | € 433,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|