Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibox Schrumpfschlauch Typ W 135B, 2:1 grün/gelb, 2,4/1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6097020
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     ICC65453
EAN/GTIN:
     8014212394385
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
Material: Polyolefin, Farbe grün-gelb, Schrumpfverhältnis 2:1, flammgeschützt, dünnwandig Farbe: grün/gelb, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,51 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 15 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 2,4 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 1,2 mm, Transparent: false, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 3/32 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICC65453
Ident Code:
183300
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,94*
€ 14,27*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 14,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 15,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,43*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.