| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6091485 Herst.-Nr.: PCV80-F200-B17-V1D EAN/GTIN: 4050143039685 |
| |
|
| | |
| Schnittstellentyp: 100 BASE-TX, Schnittstellentyp: USB Service, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC, PELV, Leistungsaufnahme: 6 W, Gehäuse: PC/ABS, Anschlussart: M12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO) M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 50 mm, Schutzart (IP): IP67 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PCV80-F200-B17-V1D | Ident Code: | 244538 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.208,16* | € 2.283,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.207,39* | € 2.283,24* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.210,82* | € 2.287,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.275,60* | € 2.352,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.387,01* | € 2.466,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|