Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6074371 Herst.-Nr.: EM-EV-CLR-12V EAN/GTIN: 4046356728843 |
| |
|
| | |
| Der EV Charge Lock Release überwacht die 12 V Betriebsspannung des elektromotorischen Aktuators einer Steckerverriegelung, leitet die Ver- und Entriegelungssignale durch und gibt einen Entriegelungsimpuls an den Aktuator, wenn die Betriebsspannung ausfällt. Breite: 35,6 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 61 mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Spannungsmessbereich 1: -...- V, Spannungsmessbereich 2: -...- V, Ansprechwert Spannung: -...- V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EM-EV-CLR-12V | Ident Code: | 2903246 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,35* | € 79,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,90* | € 80,32* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,85* | € 81,47* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,57* | € 83,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,55* | € 91,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|