| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6032497 Herst.-Nr.: PCV80-F200-R4-V15-LS221 EAN/GTIN: 4050143034529 |
| |
|
| | |
| Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC, PELV, Leistungsaufnahme: 3 W, Gehäuse: PC/ABS, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 50 mm, Schutzart (IP): IP67 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PCV80-F200-R4-V15-LS221 | Ident Code: | 233821 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.353,10* | € 1.412,81* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.353,82* | € 1.415,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.355,14* | € 1.421,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.394,62* | € 1.455,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.459,28* | € 1.526,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|