| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6028018 Herst.-Nr.: ZFS62/63-NZM-NA EAN/GTIN: 4015081414147 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Beschriftung: NA-Hauptschalter-Öffnen in 0‐Stellung-englisch/französisch. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)§NZM4(-4), N(S)4(-4) Montageart: sonstige, Farbe: Silber, Breite: 27 mm, Ausführung: sonstige, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Höhe: 5 mm, Form: rechteckig, Stärke: 5 mm, Durchmesser: 0 mm, Zusammenklappbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Wasserfest: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, mit Befestigungsmaterial: true, Nachleuchtend: false, mit Warn-/Hinweissymbol: false, mit Warn-/Hinweistext: true, Fluoreszierend: false, Bedeutung des Aufdrucks: sonstige, Sprache des Aufdrucks: verschiedene, Symbol: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZFS62/63-NZM-NA | Ident Code: | 144904 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,96* | € 4,57* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,71* | € 5,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,86* | € 5,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,99* | € 6,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,68* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|