| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6027791 Herst.-Nr.: XVTL-EP-135/20 EAN/GTIN: 4015081399093 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen, Einbaurahmen, für EP, mehrteilig, rund um das Feld, Höhe 2000mm, Breite 1350mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, inklusive Montagezubehör, RAL7035 Farbe: grau, Breite: 100 mm, Ausführung: Blende, Höhe: 100 mm, Tiefe: 2000 mm, RAL-Nummer: 7035, Einbauort: sonstige, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XVTL-EP-135/20 | Ident Code: | 143245 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,29* | € 75,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,38* | € 75,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,38* | € 75,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,49* | € 77,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 64,46* | € 81,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|