| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6027758 Herst.-Nr.: XSFS08-1 EAN/GTIN: 4015081398768 |
| |
|
| | |
| Tiefenprofil XSFS für Sammelschienenträger; dient zum Variieren der Tiefe der Sammelschienen, Stahlblech verzinkt; Set besteht aus 2 Stk.; für Tiefe 800mm Breite: 666 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 33 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSFS08-1 | Ident Code: | 143212 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,57* | € 30,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,73* | € 30,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,84* | € 33,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,30* | € 33,96* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,82* | € 34,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|