| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6027065 Herst.-Nr.: SFP-112X332-CS EAN/GTIN: 4015081355204 |
| |
|
| | |
| Bodenplatte ohne Öffnungen, mit umlaufend geschäumter Dichtung, Stahlblech RAL7035 Breite: 332 mm, Ausführung: blind, Höhe: 5 mm, Tiefe: 112 mm, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Vorprägungen: false, Typ: gerade, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Schutzart (NEMA): sonstige, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SFP-112X332-CS | Ident Code: | 138740 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,36* | € 9,05* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,37* | € 9,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,37* | € 9,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,92* | € 9,82* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|